LINKMAN
LINKMANの 電子部品(オンボード)
LINKMANの 受動部品
LINKMANの 抵抗
樹脂製ツマミ(灰 径20Φ シャフト6.1Φ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68619656
品番
CP-CE20-5-S(6.1)W6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
色
灰
材質(本体)
ABS
外形寸法(mm)
Φ20×16
固定タイプ
ネジ止め
孔径(Φmm)
【シャフト】6.1