LINKMAN
LINKMANの 電子部品(オンボード)
LINKMANの 受動部品
LINKMANの 抵抗
樹脂製ツマミ(黒 径24Φ シャフト6.1Φ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68619665
品番
CP-CE24-6-S(6.1)W7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
色
黒
材質(本体)
ABS
外形寸法(mm)
Φ24×22
固定タイプ
ネジ止め
孔径(Φmm)
【シャフト】6.1