樹脂製ツマミ(シルバー 23Φ×15 シャフト6.1Φ(ローレット))

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68619690 品番23X15B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

軸径6mm用のツマミです。
軸に縦方向の筋が付いたローレット軸用の樹脂製ツマミで、取り付けははめあいで行います。一般的なストレート軸には使用できません。

シルバー 材質(本体)樹脂製 備考ボリューム軸ローレット(ギザギザ)に適合 外形寸法(mm)Φ23、高さ15 固定タイプローレット 孔径(Φmm)【シャフト】6.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする