※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PF3W5-Z - 分離型センサ部3色表示式水用デジタルフロースイッチ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力仕様(2) アナログ4〜20mA 仕様定格流量範囲:(04) 0.5〜4 L/min、温度センサ:-、単位仕様:(-) 瞬時流量:L/min,温度:℃ 管接続口径(03) 3/8 注文コード68619697 品番PF3W504-F03-2-Z
参考基準価格(税別)¥27,450 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は出力仕様・仕様・管接続口径など63種類から選べます 他の種類を見る
仕様定格流量範囲:(04) 0.5〜4 L/min、温度センサ:-、単位仕様:(-) 瞬時流量:L/min,温度:℃ 管接続口径(03) 3/8 ねじの種類(F) G ブラケット(-) なし 出力仕様(2) アナログ4〜20mA リード線(-) M8コネクタ付リード線あり(3m) 流量調整弁(-) 流量調整弁なし 校正証明書(-) 校正証明書なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする