LINKMAN
LINKMANの 電子部品(オンボード)
LINKMANの 受動部品
LINKMANの 抵抗
樹脂製ツマミ(シルバー 径15Φ シャフト6.1Φ(ローレット))
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68619699
品番
15X17B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
軸に縦方向の筋が付いたローレット軸専用のツマミです。
取り付けは、はめあいで行い、差し込むだけです。一般的なストレート軸には使用できません。
色
シルバー
材質(本体)
樹脂製
備考
ボリューム軸ローレット(ギザギザ)に適合
外形寸法(mm)
Φ15、高さ17
固定タイプ
ローレット
孔径(Φmm)
【シャフト】6.1