bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の トップス
bigborn(ビッグボーン)の 春夏 トップス
長袖シャツ 5485
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68619784
品番
5485
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥5,159
販売価格(税別)
¥
4,690
バスケットに入れる
根強い人気のソフトサマーツイル。制電性と吸汗性を合せもった定番のラインナップ。
色
ベージュ
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル65・綿35
仕様
金属ボタン、氏名片布付
種別
長袖シャツ
材質
ソフトサマーツイル
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
72
バスト(cm)
106