長袖シャツ 5485

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68619793 品番 5485
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥5,159
販売価格(税別)
4,690

根強い人気のソフトサマーツイル。制電性と吸汗性を合せもった定番のラインナップ。

ベージュ サイズL 混率(%)ポリエステル65・綿35 仕様金属ボタン、氏名片布付 種別長袖シャツ 材質ソフトサマーツイル 肩幅(cm)47 袖丈(cm)58 着丈(cm)74 バスト(cm)111

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする