※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 電子式フロースイッチ/センサ
PF3W5-Z - 分離型センサ部3色表示式水用デジタルフロースイッチ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
出力仕様
(2) アナログ4〜20mA
仕様
定格流量範囲:(20) 2〜16 L/min、温度センサ:-、単位仕様:(-) 瞬時流量:L/min,温度:℃
管接続口径
(04) 1/2
注文コード
68619968
品番
PF3W520-04-2-Z
参考基準価格(税別)
¥27,450
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
出力仕様・仕様・管接続口径
など
63
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
定格流量範囲:(20) 2〜16 L/min、温度センサ:-、単位仕様:(-) 瞬時流量:L/min,温度:℃
管接続口径
(04) 1/2
ねじの種類
(-) Rc
ブラケット
(-) なし
出力仕様
(2) アナログ4〜20mA
リード線
(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)
流量調整弁
(-) 流量調整弁なし
校正証明書
(-) 校正証明書なし