曜日別特売
PF3W704-03-L2T-MRAZ PF3W7-L - 表示一体型 3色表示式 IO-Link対応水用デジタルフロースイッチ SMC 68620248

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PF3W7-L - 表示一体型 3色表示式 IO-Link対応水用デジタルフロースイッチ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個出力仕様(L2) IO-Link/スイッチ出力 (N/P)仕様定格流量範囲:(04) 0.5~4 L/min、温度センサ:(T) 温度センサ付、単位仕様:(M) 瞬時流量:L/min,積算流量:L,温度:℃管接続口径(03) 3/8注文コード68620248品番PF3W704-03-L2T-MRAZ
参考基準価格(税別)¥64,740販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980
仕様定格流量範囲:(04) 0.5~4 L/min、温度センサ:(T) 温度センサ付、単位仕様:(M) 瞬時流量:L/min,積算流量:L,温度:℃管接続口径(03) 3/8ねじの種類(-) Rcブラケット(R) ブラケット付出力仕様(L2) IO-Link/スイッチ出力 (N/P)リード線(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)流量調整弁(-) 流量調整弁なし校正証明書(A) 校正証明書あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする