※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
出力仕様(L) IO-Link/スイッチ出力 (N/P)
仕様定格流量範囲:(04) 0.5〜4 L/min、温度センサ:(T) 温度センサ付、単位仕様:(M) 瞬時流量:L/min,積算流量:L,温度:℃
管接続口径(03) 3/8
注文コード68620293
品番PF3W704-03-LT-MRAZ
参考基準価格(税別)¥64,740
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
この商品は出力仕様・仕様・管接続口径など159種類から選べます
他の種類を見る