※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
出力仕様(L2) IO-Link/スイッチ出力 (N/P)
仕様定格流量範囲:(04) 0.5〜4 L/min、温度センサ:(T) 温度センサ付、単位仕様:(-) 瞬時流量:gal/min,単位切替機能付, 積算流量:gal,単位切換機能付, 温度:℃
管接続口径(03) 3/8
注文コード68620467
品番PF3W704S-N03-L2TQ-Z
参考基準価格(税別)¥65,730
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
この商品は出力仕様・仕様・管接続口径など159種類から選べます
他の種類を見る