bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の ボトムス
bigborn(ビッグボーン)の 春夏 ボトムス
カーゴパンツ 5483
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68620484
品番
5483
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,600
この商品は
42
種類から選べます
他の種類を見る
根強い人気のソフトサマーツイル。制電性と吸汗性を合せもった定番のラインナップ。
色
ベージュ
混率(%)
ポリエステル65・綿35
ウエスト(cm)
82
仕様
金属ボタン、氏名片布付
種別
カーゴパンツ
材質
ソフトサマーツイル
サイズ(cm)
82
股下(cm)
78