※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個出力仕様(L) IO-Link/スイッチ出力 (N/P)仕様定格流量範囲:(11) 10~100 L/min、温度センサ:(T) 温度センサ付、単位仕様:(M) 瞬時流量:L/min,積算流量:L,温度:℃管接続口径(06) 3/4注文コード68620573品番PF3W711-06-LTN-MRAZ
参考基準価格(税別)¥72,770販売価格(税込)¥72,578販売価格(税別)
この商品は出力仕様・仕様・管接続口径など159種類から選べます他の種類を見る