bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の トップス
bigborn(ビッグボーン)の オールシーズン トップス
ジャケット 2855
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68620877
品番
2855
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
色
ベージュ
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル65・綿35(再生ポリエステル65使用)
仕様
金属ボタン、脇ゴムなし
種別
ジャケット
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
64
バスト(cm)
116
生地
エコソフトツイル
グリーン購入法
適合