ジャケット 2856

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68621053 品番 2856
参考基準価格(税別)¥13,400 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
ベージュ サイズL 混率(%)ポリエステル65・綿35(再生ポリエステル65使用) 仕様金属ボタン、脇ゴムなし 種別ジャケット 肩幅(cm)50 袖丈(cm)57 着丈(cm)65 バスト(cm)116 生地エコソフトツイル グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする