トーコネ(旧:東洋コネクター)
TNC型中継用アダプター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68621090
品番
TNCAJJ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
形状
メス-メス
表面処理
ニッケルメッキ
コネクタ形状
中継アダプター
特性インピーダンス
50Ω
RoHS指令(10物質対応)
対応