LM386N オーディオパワーアンプ TAEJIN Technology 68621151

オーディオパワーアンプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード68621151品番LM386N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥69
販売価格(税別)
63

低電圧オーディオパワーアンプ
LM386は、低電圧アプリケーション向けに設計されたパワーアンプです。外付け部品点数を少なくするため、ゲインは内部で20に設定されていますが、端子1-端子8間に外付け抵抗とコンデンサを追加すると、最大200までの任意の値でゲインを調整することができます。
入力はグランドリファレンスで、出力は自動的に電源電圧の1/2にバイアスされます。6Vで動作させた場合、自己消費電力はわずか24mWなので、バッテリ動作に最適です。
・最小限の外付け部品
・4~12Vの幅広い電圧をサポート
・自己消費電流はわずか4mA(typ)
・ESD保護機能を搭載
・グランドリファレンス入力
・セルフセンタリング出力静止電圧

利得(dB)【電圧】20~200動作温度範囲(℃)-40~85入力電圧ー0.4~0.4V供給電圧(V)15パッケージDIP-8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする