DATA POWER TECHNOLOGY
DATA POWER TECHNOLOGYの 電池
DATA POWER TECHNOLOGYの リチウム乾電池
リン酸鉄リチウムイオン電池(6.4V/2000mAh)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68621756
品番
LFP496768-2S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
寸法(mm)
最大10.8×69×72
容量
2000mAh
端子形状
PHR-3
公称電圧(V)
6.4
充電電圧(V)
最大7.3
密度
体積エネルギー:287Wh/L