DATA POWER TECHNOLOGY
DATA POWER TECHNOLOGYの 電池
DATA POWER TECHNOLOGYの リチウム乾電池
リン酸鉄リチウムイオン電池(3.2V/600mAh)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68621765
品番
LFP304564
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
寸法(mm)
最大3.5×45.5×66
容量
600mAh
端子形状
PHR-3
公称電圧(V)
3.2
充電電圧(V)
最大3.65
密度
体積エネルギー:222Wh/L