リン酸鉄リチウムイオン電池(3.2V/850mAh)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68621869 品番LFP103040
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
寸法(mm)最大10.2×30.5×42 容量850mAh 端子形状PHR-3 公称電圧(V)3.2 充電電圧(V)最大3.65 密度体積エネルギー:267Wh/L

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする