リチウムイオンポリマー電池(3.7V 110mAh)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68621957 品番DTP401525(PHR)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

公称電圧3.7V・容量110mAhのリチウムイオンポリマー(二次)電池で、小型・軽量設計により省スペースな電源供給が求められる用途に適しています。バッテリーサイズは厚さ4.0mm、幅15mm、長さ26mmでウェアラブル機器や小型電子工作、IoTデバイスなどに活用されています。
本電池は体積エネルギー密度が400Wh/L以下であるため、電気用品安全法(PSE)の規制対象外となります。安全性確保の観点から過充電・過放電防止回路(保護IC)を組み合わせた使用が推奨されます。
外部端子にはコネクタ(PHRタイプ)が取り付けられており、対応するコネクタと簡単に接続できるため、半田付け不要での実装が可能です。取り扱い時には、物理的損傷や短絡を避け、推奨電圧範囲内での運用を徹底してください。小型電子機器の電源として安定した性能を提供するセルです。

寸法(mm)15×26×4 容量110mAh 質量(g)4 電圧(V)3.7 コネクタPHR-2
注意
※リチウムイオン電池の取扱いを間違えると非常に危険です。発火、爆発する恐れがあります。
バッテリー内に保護回路を内蔵していますが完全ではありません。 必ずリチウムイオンポリマー電池専用の充電器で充電して下さい。
充電中にその場を離れないでください。
過電流を流すと発火します。端子の短絡に気をつけてください。
金属類と一緒に保管、運搬をしないでください。
放電下限電圧以下に放電してしまうと壊れます。
放電下限電圧以下に放電してしまった電池は見た目に変化が無くても充電しないでください。
保管状態でも自然放電があります。そのため、少し充電してから保管して下さい。
満充電してから使わずに保管すると電池の劣化を早めます。
長期間使用しない場合は冷暗所に保管の上、半年に1度くらい50%程度まで充電してください。
電池の外装は傷つきやすいので尖ったモノを触れさせないでください。
航空機内への持ち込みは禁止されております。
専用充電器をお持ちでない方は必ず専用充電器も同時にご購入下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする