リチウムイオンポリマー電池(3.7V 1000mAh)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68621966 品番DTP603450(PHR)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

3.7V、1,000mAhのリチウムイオンポリマー電池です。
過充電、過放電、過電流の保護回路を内蔵しています。
PSE対象外品です(体積エネルギー密度400Wh/L以下)。

寸法(mm)54×35×6 容量1,000mAh 質量(g)21 電圧(V)3.7 コネクタPHR-2
注意
※リチウムイオン電池は取り扱いを間違えると非常に危険です。発火、爆発する恐れがあります。
バッテリー内に保護回路を内蔵していますが完全ではありません。必ずリチウムイオンポリマー電池専用の充電器で充電してください。
充電中にその場を離れないでください。
過電流を流すと発火します。端子の短絡に気をつけてください。
金属類と一緒に保管、運搬をしないでください。
放電下限電圧以下に放電してしまうと壊れます。放電下限電圧以下に放電してしまった電池は、見た目に変化がなくても充電しないでください。
保管状態でも自然放電があります。そのため、少し充電してから保管してください。
満充電して使わずに保管すると、電池の劣化を早めます。長期間使用しない場合は冷暗所に保管の上、半年に1度くらいで50%程度まで充電してください。
電池の外装は傷つきやすいので、尖ったモノを触れさせないでください。
航空機内への持ち込みは禁止されています。
専用充電器をお持ちでない方は、必ず専用充電器も同時にご購入ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする