ミヤマ電器
ミヤマ電器の 検査・測定
ミヤマ電器の ワニグチクリップ・みの虫クリップ
ミノムシクリップ 小 白
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68622070
品番
MJ008-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
ミノムシ状の被覆で覆われた小型サイズのクリップです。被覆をはずしてから電線とはんだづけしてお使い下さい。
全長(mm)
約34
色
白
サイズ
Sサイズ
定格
AC125V-1A
絶縁耐圧
AC1000V 1分間 (min)
入数
1個
絶縁抵抗
DC500V 100MΩ以上 (min)
RoHS指令(10物質対応)
対応