ミノムシクリップ 大 黄

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68622219 品番MJ002-Y
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149

ミノムシ状の被覆で覆われた大型サイズのクリップです。被覆をはずしてから電線とはんだづけしてお使い下さい。

全長(mm)約73 サイズLサイズ 定格AC125V-3A 絶縁耐圧AC3000V 1分間 (min) 入数1個 絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上 (min) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検査・測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする