曜日別特売
PF3W720-03-AN-MZ PF3W7-Z - 表示一体型3色表示式水用デジタルフロースイッチ SMC 68622795

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PF3W7-Z - 表示一体型3色表示式水用デジタルフロースイッチ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
この商品は仕様・管接続口径・出力仕様など257種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
定格流量範囲:(20) 2~16 L/min、温度センサ:(-) なし、単位仕様:(M) 瞬時流量:L/min,積算流量:L,温度:℃
管接続口径
(03) 3/8
出力仕様
(A) NPN+NPN
注文コード
68622795
品番
PF3W720-03-AN-MZ
参考基準価格(税別)¥41,860販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980
管接続口径
(03) 3/8
ねじの種類
(-) Rc
ブラケット
(-) なし
出力仕様
(A) NPN+NPN
リード線
(N) M8コネクタ付リード線なし
仕様
定格流量範囲:(20) 2~16 L/min、温度センサ:(-) なし、単位仕様:(M) 瞬時流量:L/min,積算流量:L,温度:℃
流量調整弁
(-) 流量調整弁なし
校正証明書
(-) 校正証明書なし

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする