【超静音約35dB】【ゴミが散らばりにくい除電機能】【オートリバース・オートクリーニング機能】【SHIZCUTシリーズ】
図書館と同じレベルの静かさ約35dBの超静音シュレッダー シズカットシリーズです。
コンパクト設計でデスクサイドでも邪魔になりにくく小規模オフィスにもオススメです。
ダストボックス容量はたっぷり9.5LでA4コピー用紙が約120枚収容可能です
除電クリーンシステム搭載で、細断くずの静電気を除電しごみ捨て時の舞い上がりを抑制します。
オートリバース機能搭載で、一度に多量の紙を入れたり、斜めに紙を入れると、自動的にカッターが逆転して停止します。
オートクリーニング機能搭載で、細断中や細断終了後に自動で清掃運転(逆転・正転)しカッターの汚れを落とします。
引き出し式でごみ捨ても簡単です。
↓SHIZCUTシリーズ↓
P5GCS(クロスカット)
P4GMS(マイクロクロスカット)
P7HC-35E-H(クロスカット)(除電機能付き)
P4HM-35E-W(マイクロクロスカット)(除電機能付き)