メルコテクノレックス
メルコテクノレックスの 冷却(制御機器)
メルコテクノレックスの ファンモータ
メルコテクノレックスの ファンモータ本体
DCファンモータ(12V 40mm角)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68623461
品番
MMF-04L12DS-CX0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
低騒音で信頼性の高いMMF-04Lシリーズ軸流ファン
厚さ(mm)
15mm
ケース形状
リブタイプ
使用温度範囲(℃)
-20〜+85℃
定格電圧(V)
12V
定格電流(A)
0.08A
センサー
(85℃)回転パルス出力
騒音レベル(dB(A))
36
回転速度
8450min-1
フレーム(mm)
40×40mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
開放風量(m
3
/h)
0.22
静圧(Pa)
90.2