メルコテクノレックス
メルコテクノレックスの 冷却(制御機器)
メルコテクノレックスの ファンモータ
メルコテクノレックスの ファンモータ本体
DCファンモータ(5V 40mm角)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68623470
品番
MMF-04D05DM-RO0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
低騒音、高い信頼性のMMF-04Dシリーズ軸流ファン
厚さ(mm)
10mm
ケース形状
リブタイプ
使用温度範囲(℃)
-10℃〜+70℃
定格電圧(V)
5V
定格電流(A)
0.15A
センサー
出力なし
騒音レベル(dB(A))
26
回転速度
5500min-1
フレーム(mm)
40×40mm
開放風量(m
3
/h)
0.12
静圧(Pa)
31.4