DCファンモータ(24V 40mm角)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68623479 品番MMF-04L24DS-CX0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

低騒音で信頼性の高いMMF-04Lシリーズ軸流ファン

厚さ(mm)15mm ケース形状リブタイプ 定格電圧(V)24V 使用温度(℃)-20℃〜+85℃ 定格電流(A)0.04A センサー(85℃)回転パルス出力 騒音レベル(dB(A))36 回転速度8450min-1 フレーム(mm)40×40mm RoHS指令(10物質対応)対応 開放風量(m3/h)0.22 静圧(Pa)90.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする