メルコテクノレックス
メルコテクノレックスの 冷却(制御機器)
メルコテクノレックスの ファンモータ
メルコテクノレックスの ファンモータ本体
DCファンモータ(12V 80mm角)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68623497
品番
MMF-08N12DS-CX0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
低騒音で信頼性の高いMMF-08Nシリーズ軸流ファン
厚さ(mm)
25mm
ケース形状
リブタイプ
定格電圧(V)
12V
使用温度(℃)
-20℃〜+85℃
定格電流(A)
0.14A
センサー
(85℃)回転パルス出力
騒音レベル(dB(A))
35
回転速度
3460min-1
フレーム(mm)
80×80mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
開放風量(m
3
/h)
1.25
静圧(Pa)
51