DCファンモータ(24V 60mm角)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68623506 品番MMF-06L24US-CX0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

低騒音で信頼性の高いMMF-06Lシリーズ軸流ファン

厚さ(mm)25 ケース形状リブタイプ 定格電圧(V)24 使用温度(℃)-10℃〜+85℃ 定格電流(A)0.18 センサー(85℃)回転パルス出力 騒音レベル(dB(A))50 回転速度7000min-1 フレーム(mm)60×60 RoHS指令(10物質対応)対応 開放風量(m3/h)0.96 静圧(Pa)130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする