DCファンモータ(12V 90mm角)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68623540 品番MMF-09N12DM-CP0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

低騒音で信頼性の高いMMF-09Nシリーズ軸流ファン

厚さ(mm)25 ケース形状リブタイプ 定格電圧(V)12 使用温度(℃)-20〜+70 定格電流(A)0.16 センサー(70℃)回転パルス出力 騒音レベル(dB(A))30 回転速度2430min-1 フレーム(mm)92×92 RoHS指令(10物質対応)対応 開放風量(m3/h)1.18 静圧(Pa)33.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする