メルコテクノレックス
メルコテクノレックスの 冷却(制御機器)
メルコテクノレックスの ファンモータ
メルコテクノレックスの ファンモータ本体
DCファンモータ(24V 120mm角)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68623549
品番
MMF-12E24DH-CP0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
低騒音で信頼性の高いMMF-12Eシリーズ軸流ファン
厚さ(mm)
25mm
ケース形状
リブタイプ
定格電圧(V)
24V
使用温度(℃)
-10℃〜+70℃
定格電流(A)
0.18A
センサー
(70℃)回転パルス出力
騒音レベル(dB(A))
39
回転速度
2400min-1
フレーム(mm)
120×120mm
開放風量(m
3
/h)
2.15
静圧(Pa)
50