DCファンモータ(24V 120mm角)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68623558 品番MMF-12F24DS-CX0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

大風量で高温用のMMF-12Fシリーズ軸流ファン

厚さ(mm)38mm ケース形状リブタイプ 定格電圧(V)24V 使用温度(℃)-10℃〜+85℃ 定格電流(A)0.36A センサー(85℃)回転パルス出力 騒音レベル(dB(A))47 回転速度3120min-1 フレーム(mm)120×120mm 開放風量(m3/h)3.24 静圧(Pa)96.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする