2cm/8cm 2WAY ハイレゾ対応バスレフスピーカー

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68623689 品番P802-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

小音量でも高音質。小音量オーディオを体現する、コンパクトサイズの2ウェイバスレフ型ハイレゾ対応スピーカー。
高域周波数が40KHzまで確保されているハイレゾ対応スピーカーです。
LV2.0 Premiumを使用すれば、すぐにDSDや192KHzのハイレゾ音源を楽しむことが可能です。
Premiumに搭載されているUSB-DACを用いたアンプでもハイレゾ音源を楽しむことができます。
高音質のスピーカーユニットを専用設計された木製エンクロージャーに搭載。小音量でも高音質を実現し、プライベート空間におけるやすらぎの時間を演出する上質な「小音量オーディオ」を体現する2ウェイスピーカーシステム。
インテリアにマッチする落ち着いた色合いの木製2ウェイリアバスレフ型エンクロージャーを採用しました。
ツイーターには、UFLC ソフトドーム振動板を採用。内部損失が高く軽量な振動板により、周波数特性は40kHzの高域まで充分に伸びたハイレゾ対応仕様としました。
ウーハー用コーン紙には、適度な剛性と内部損失を保有する木材パルプを採用。エッジにはウレタンフォーム材を使用し8cm口径としては十分な低音特性を保有させています。

付属品スピーカーケーブル(1.5m)×2 質量(kg)1.1/(1本) 形式2ウェイバスレフ型 周波数150Hz〜40kHz 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×195×120(1本) インピーダンス 音圧レベル(dB)80/W(1m) 入力(W)15 スピーカーユニット8cm コーン型ウーハー20mmソフトドームツイーター 最大入力(W)24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする