防水・防塵性能を搭載した高音圧小型スピーカー タフさと装着の手軽さを兼ね備えた使い勝手のよい小型スピーカーです。温度保護回路を搭載し、93dBの高音圧により、50mmの小型スピーカーとは思えない聞き取りやすさで、屋外の環境でも使用できます。 電子回路と筐体を一体で設計しているため、USBポートがあれば簡単に装着することができます。取り付け作業に手間がかからないため、開発業務の時間削減が可能になります。