ニチコン
ニチコンの 電子部品(オンボード)
ニチコンの 受動部品
ニチコンの コンデンサ
アルミニウム電解コンデンサ(オーディオ用両極性品)35V 100uF
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68623795
品番
UES1V101MPM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
仕様
リプル(120Hz.85℃)
使用温度範囲(℃)
-40〜+85
定格電圧(V)
35
ケース寸法(mm)
10×20
静電容量
100μF
極性
無
入数
1個
RoHS指令(10物質対応)
対応
容量許容差(%)
±20
損失係数
0.14
パッケージ
電解コンデンサーラジアル
リード線径(Φmm)
0.6
リード間隔(mm)
5