ニチコン
ニチコンの 電子部品(オンボード)
ニチコンの 受動部品
ニチコンの コンデンサ
アルミニウム電解コンデンサ(オーディオ用標準品)16V 4700uF
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68623865
品番
UKW1C472MHD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
使用温度範囲(℃)
-40〜+85
定格電圧(V)
16
ケース寸法(mm)
16×25
静電容量
4700μF
極性
有
入数
1個
RoHS指令(10物質対応)
対応
容量許容差(%)
±20(120Hz、20℃)
損失係数
0.2
定格リプル電流(mArms)
2100
リード線径(Φmm)
0.8
リード間隔(mm)
7.5(±0.5)