アルミニウム電解コンデンサ(オーディオ用標準品)35V 4700uF

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68623917 品番UKW1V472MHD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679
使用温度範囲(℃)-40〜+85 定格電圧(V)35 ケース寸法(mm)18×35.5 静電容量4700μF 極性 入数1個 RoHS指令(10物質対応)対応 容量許容差(%)±20(120Hz、20℃) 損失係数0.14 定格リプル電流(mArms)2490 リード線径(Φmm)0.8 リード間隔(mm)7.5(±0.5)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする