T.SIN(テイシン電機)
T.SIN(テイシン電機)の 検査・測定
T.SIN(テイシン電機)の ワニグチクリップ・みの虫クリップ
シールドクリップ(中)金メッキ 黒
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68624100
品番
C-102-5B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
材質
黄銅
カバー
PVC
色
黒
定格
100V 2A
加工
はんだ付け
最大開口(mm)
6
メッキ
金