シールドクリップ(小)金メッキ 赤

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68624109 品番C-101-5R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189
材質黄銅 カバーPVC 定格100V 1A 加工はんだ付け 最大開口(mm)6 メッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検査・測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする