曜日別特売
SSCI-022361 BME280温度/湿度/気圧センサモジュール スイッチサイエンス 68624118

SSCI-022361 BME280温度/湿度/気圧センサモジュール スイッチサイエンス 68624118
SSCI-022361 BME280温度/湿度/気圧センサモジュール スイッチサイエンス 68624118

BME280温度/湿度/気圧センサモジュール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード68624118品番SSCI-022361
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ボッシュ社製の温度/湿度/気圧センサBME280を搭載した環境センサモジュールです。BME280は、1チップで温度と湿度、気圧の3つの環境情報を測定することができます。通信方法は、I2CとSPI(3線式、4線式)を利用できます。

仕様[I2Cアドレス] SDO LOW:0x76、SDO HIGH:0x77セット内容センサモジュール×1、1×7ピンヘッダ×1電源電圧DC 1.8V~3.3V測定精度温度:±1℃、湿度:±3%、気圧:±1hPa分解能温度:0.01℃、湿度:0.008%、気圧:0.18Pa通信方式I2C(最大3.4MHz) SPI(最大10MHz)測定レンジ温度:-40~+85℃、湿度:0~100%、気圧:300~1100hPa
注意
※この商品は、用途に合わせて同梱のピンヘッダなどをはんだ付けする必要があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする