曜日別特売
SSCI-023238 BME280搭載 温湿度・気圧センサモジュール(ピン実装済) スイッチサイエンス 68624127

BME280搭載 温湿度・気圧センサモジュール(ピン実装済)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード68624127品番SSCI-023238
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ボッシュ社製の温度/湿度/気圧センサBME280を搭載した環境センサモジュールです。BME280は、1チップで温度と湿度、気圧の3つの環境情報を測定することができます。通信方法は、I2CとSPI(3線式、4線式)を利用できます。
7ピンのピンヘッダをはんだ付けしてありますので、はんだ付け作業なしですぐにお使いいただけます。

仕様[I2Cアドレス] SDO LOW:0x76、SDO HIGH:0x77セット内容センサモジュール(ピンヘッダをはんだ付け済み)×1電源電圧DC 1.8~3.3V測定精度温度:±1℃、湿度:±3%、気圧:±1hPa分解能温度:0.01℃、湿度:0.008%、気圧:0.18Pa通信方式I2C(最大3.4MHz) SPI(最大10MHz)測定レンジ温度:-40~+85℃、湿度:0~100%、気圧:300~1100hPa
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする