曜日別特売
PF3WB01B-P740W-06-C-M PF3WB - 一体型 水用デジタルフロースイッチ/マニホールド ベーシックタイプ SMC 68624405

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PF3WB - 一体型 水用デジタルフロースイッチ/マニホールド ベーシックタイプ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個仕様メイン配管:(B) U側:オープン,D側:オープン、メイン配管/アタッチメントねじ種類:(-) Rc、サプライユニット構成:(P) ストップ弁、リターンユニット流量スイッチタイプ:(7) 表示一体型、リターンユニット定格流量範囲:(40) 5~40L/min、リターンユニット構成:(W) 流量調整弁+ストップ弁、サプライ/リターンユニット配管口径:(06) 3/4、リターンユニット流量スイッチ出力仕様:(C) OUT1:NPN;OUT2:アナログ1~5V、リターンユニット:温度センサ:(-) なし、リター注文コード68624405品番PF3WB01B-P740W-06-C-M
参考基準価格(税別)¥102,190販売価格(税込)¥101,178
販売価格(税別)
91,980
連数(01) 1 連仕様メイン配管:(B) U側:オープン,D側:オープン、メイン配管/アタッチメントねじ種類:(-) Rc、サプライユニット構成:(P) ストップ弁、リターンユニット流量スイッチタイプ:(7) 表示一体型、リターンユニット定格流量範囲:(40) 5~40L/min、リターンユニット構成:(W) 流量調整弁+ストップ弁、サプライ/リターンユニット配管口径:(06) 3/4、リターンユニット流量スイッチ出力仕様:(C) OUT1:NPN;OUT2:アナログ1~5V、リターンユニット:温度センサ:(-) なし、リター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする