※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個仕様メイン配管:(B) U側:オープン,D側:オープン、メイン配管/アタッチメントねじ種類:(-) Rc、サプライユニット構成:(W) 流量調整弁+ストップ弁、リターンユニット流量スイッチタイプ:(7) 表示一体型、リターンユニット定格流量範囲:(20) 2~16L/min、リターンユニット構成:(P) ストップ弁、サプライ/リターンユニット配管口径:(04) 1/2、リターンユニット流量スイッチ出力仕様:(L) OUT1:IO-Link/スイッチ出力 (N/P);OUT2:-、リターンユニット:温度センサ:注文コード68624414品番PF3WB01B-W720P-04-LTN-M
参考基準価格(税別)¥108,080販売価格(税込)¥106,678販売価格(税別)