キムデン
キムデンの 電源(制御機器)
キムデンの 遮断
キムデンの ヒューズ
NRF5用ヒューズホルダ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68624416
品番
F-30NS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
当ヒューズ台は計測器、操作盤、制御盤、配電盤などの回路保護用として適応。
単体取付けとDINレール取付けが可能。
材質(本体)
PBT樹脂 (黒色)
耐電圧
充電部相互間、充電部接地間 AC2500V 1分間異常なし
定格絶縁電圧(V)
660
定格通電電流
30A
端子ねじ
M5×10(推奨締付トルク2〜2.5 N・m)
使用温湿度範囲
【温度】-10〜40℃【湿度】45〜85%RH (ただし氷結または結露しないこと)
絶縁抵抗
充電部相互間、充電部接地間 DC500Vメガ-100MΩ以上
適合ヒューズ(Φ×Lmm)
15×50
注意
※当製品にヒューズ管は添付しておりません。