※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様メイン配管:(D) U側:クローズ,D側:オープン、メイン配管/アタッチメントねじ種類:(F) G、サプライユニット構成:(P) ストップ弁、リターンユニット流量スイッチタイプ:(7) 表示一体型、リターンユニット定格流量範囲:(40) 5〜40L/min、リターンユニット構成:(S) 流量調整弁、サプライ/リターンユニット配管口径:(06) 3/4、リターンユニット流量スイッチ出力仕様:(L2) OUT1:IO-Link/スイッチ出力 (N/P);OUT2:スイッチ出力 (N/P)、リターンユニット:温
注文コード68624448
品番PF3WB01DF-P740S-06-L2T-M
参考基準価格(税別)¥112,370
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)