キムデン
キムデンの 電源(制御機器)
キムデンの 遮断
キムデンの ヒューズ
筒型ヒューズ3A Φ15XL50
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68624450
品番
NRF5-303
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
仕様
消弧剤入
適合
【ヒューズ台】F-30NS
寸法
Φ15×L50
定格電圧
AC500V / DC250V
定格電流(A)
3
JIS規格
CF2-30
定格遮断容量(kA)
AC50 / DC20
周囲温度(℃)
-20〜60
溶断規格
200%2分以内、160%1時間以内、130%不溶断