※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PF3WB - 一体型 水用デジタルフロースイッチ/マニホールド ベーシックタイプ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様メイン配管:(D) U側:クローズ,D側:オープン、メイン配管/アタッチメントねじ種類:(-) Rc、サプライユニット構成:(P) ストップ弁、リターンユニット流量スイッチタイプ:(7) 表示一体型、リターンユニット定格流量範囲:(20) 2〜16L/min、リターンユニット構成:(W) 流量調整弁+ストップ弁、サプライ/リターンユニット配管口径:(03) 3/8、リターンユニット流量スイッチ出力仕様:(C) OUT1:NPN;OUT2:アナログ1〜5V、リターンユニット:温度センサ:(-) なし、リター 注文コード68624466 品番PF3WB01D-P720W-03-C-M
参考基準価格(税別)¥88,720 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品は仕様など256種類から選べます 他の種類を見る
連数(01) 1 連 仕様メイン配管:(D) U側:クローズ,D側:オープン、メイン配管/アタッチメントねじ種類:(-) Rc、サプライユニット構成:(P) ストップ弁、リターンユニット流量スイッチタイプ:(7) 表示一体型、リターンユニット定格流量範囲:(20) 2〜16L/min、リターンユニット構成:(W) 流量調整弁+ストップ弁、サプライ/リターンユニット配管口径:(03) 3/8、リターンユニット流量スイッチ出力仕様:(C) OUT1:NPN;OUT2:アナログ1〜5V、リターンユニット:温度センサ:(-) なし、リター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする