筒型ヒューズ5A Φ15XL50

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68624468 品番NRF5-305
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729
仕様消弧剤入 適合【ヒューズ台】F-30NS 定格電圧AC500V / DC250V 定格電流(A)5 直径×長さL(Φmm×mm)15×50 JIS規格CF2-30 定格遮断容量(kA)AC50 / DC20 周囲温度(℃)-20〜60 溶断規格200%2分以内、160%1時間以内、130%不溶断

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする